text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Gyűrűscsavar CE jelöléssel DIN 580 Rozsdamentes acél A4 forged M16


Cod Articol
Átmérő
Márka Fabory
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 305.2
Info
  • Ha az gyűrűscsavar az emelő berendezés részét képezi, CE jelölés szükséges.
  • Az gyűrűscsavar nem igényel CE jelölést, ha nem használják emelés céljára (mint vontató szemet, például), vagy csak egyszer használják emelés céljára (mint például gépek mozgatásához).forged
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Átmérő M16
Márka Fabory
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 305.2
Info
  • Ha az gyűrűscsavar az emelő berendezés részét képezi, CE jelölés szükséges.
  • Az gyűrűscsavar nem igényel CE jelölést, ha nem használják emelés céljára (mint vontató szemet, például), vagy csak egyszer használják emelés céljára (mint például gépek mozgatásához).forged
Árucikk kód

Dimensiuni

d-D M16
d1 35
d2 63
d3 35
e 12
h 62
L 27
P 2

Standarde

DIN 580
NEN 1927
BS 4278
ISO 3266

Numerele articolelor

Cod Articol 55940.160.001
EAN 8715492355225
UBB 952351677648
UNSPSC 31161610

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.