Pomac Automation B.V.
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
Szemes csavarok és gyűrűs csavarok
Füles emelőcsavarok
Füles emelőcsavarok metrikus menettel
51940
51940.080.001
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
Gyűrűscsavar CE jelöléssel DIN 580 Rozsdamentes acél A2 forged M8
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Márka
Fabory
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
60
Info
Ha az gyűrűscsavar az emelő berendezés részét képezi, CE jelölés szükséges.
Az gyűrűscsavar nem igényel CE jelölést, ha nem használják emelés céljára (mint vontató szemet, például), vagy csak egyszer használják emelés céljára (mint például gépek mozgatásához).forged
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M8
Márka
Fabory
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
60
Info
Ha az gyűrűscsavar az emelő berendezés részét képezi, CE jelölés szükséges.
Az gyűrűscsavar nem igényel CE jelölést, ha nem használják emelés céljára (mint vontató szemet, például), vagy csak egyszer használják emelés céljára (mint például gépek mozgatásához).forged
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M8
d1
20
d2
36
d3
20
e
6
h
36
L
13
P
1.25
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
3266
NEN
1927
DIN
580
BS
4278
Cikkszámok
Cikkszám
51940.080.001
EAN
8715492315533
UBB
951351872357
UNSPSC
31161610
Pdf letöltése
Nyomtatás
További információk letöltése