text.skipToContent text.skipToNavigation

Gyűrűscsavar CE jelöléssel DIN 580 Rozsdamentes acél A2 forged M12


Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Márka Fabory
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 180
Info
  • Ha az gyűrűscsavar az emelő berendezés részét képezi, CE jelölés szükséges.
  • Az gyűrűscsavar nem igényel CE jelölést, ha nem használják emelés céljára (mint vontató szemet, például), vagy csak egyszer használják emelés céljára (mint például gépek mozgatásához).forged
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M12
Márka Fabory
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 180
Info
  • Ha az gyűrűscsavar az emelő berendezés részét képezi, CE jelölés szükséges.
  • Az gyűrűscsavar nem igényel CE jelölést, ha nem használják emelés céljára (mint vontató szemet, például), vagy csak egyszer használják emelés céljára (mint például gépek mozgatásához).forged
Árucikk kód

Méretek

d-D M12
d1 30
d2 54
d3 30
e 10
h 53
L 20.5
P 1.75

Szabványok

DIN 580
ISO 3266
BS 4278
NEN 1927

Cikkszámok

Cikkszám 51940.120.001
EAN 8715492315557
UBB 951351872506
UNSPSC 31161610

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.