Pomac Automation B.V.
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
Szemes csavarok és gyűrűs csavarok
Füles emelőcsavarok
Füles emelőcsavarok metrikus menettel
16010
16010.420.001
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
Gyűrűscsavar CE jelöléssel DIN 580 Acél C15E Horganyzott forged M42
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Márka
Fabory
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
C15E
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
4030
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
M42
Márka
Fabory
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
C15E
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
4030
Info
Ha az gyűrűscsavar az emelő berendezés részét képezi, CE jelölés szükséges.
Az gyűrűscsavar nem igényel CE jelölést, ha nem használják emelés céljára (mint vontató szemet, például), vagy csak egyszer használják emelés céljára (mint például gépek mozgatásához).forged
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M42
d1
85
d2
144
d3
80
e
30
h
147
L
63
P
4.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
3266
DIN
580
NEN
1927
BS
4278
Cikkszámok
Cikkszám
16010.420.001
EAN
8715492584076
UBB
951351266543
UNSPSC
31161610
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése
További információk letöltése