text.skipToContent text.skipToNavigation

Gyűrűscsavar CE jelöléssel DIN 580 Acél C15E Felületkezeletlen forged M20


Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Márka Fabory
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők C15E
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 450
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M20
Márka Fabory
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők C15E
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 450
Info
  • Ha az gyűrűscsavar az emelő berendezés részét képezi, CE jelölés szükséges.
  • Az gyűrűscsavar nem igényel CE jelölést, ha nem használják emelés céljára (mint vontató szemet, például), vagy csak egyszer használják emelés céljára (mint például gépek mozgatásához).forged
Árucikk kód

Méretek

d-D M20
d1 40
d2 72
d3 40
e 14
h 71
L 30
P 2.5

Szabványok

BS 4278
ISO 3266
NEN 1927
DIN 580

Cikkszámok

Cikkszám 16000.200.001
EAN 8715492583727
UBB 950351675273
UNSPSC 31161610

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.