Nedtrain Oud
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
Szemes csavarok és gyűrűs csavarok
Füles emelőcsavarok
Füles emelőcsavarok metrikus menettel
16000
16000.120.001
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
Gyűrűscsavar CE jelöléssel DIN 580 Acél C15E Felületkezeletlen forged M12
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Márka
Fabory
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
C15E
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
180
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M12
Márka
Fabory
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
C15E
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
180
Info
Ha az gyűrűscsavar az emelő berendezés részét képezi, CE jelölés szükséges.
Az gyűrűscsavar nem igényel CE jelölést, ha nem használják emelés céljára (mint vontató szemet, például), vagy csak egyszer használják emelés céljára (mint például gépek mozgatásához).forged
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M12
d1
30
d2
54
d3
30
e
10
h
53
L
20.5
P
1.75
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
580
BS
4278
NEN
1927
ISO
3266
Cikkszámok
Cikkszám
16000.120.001
EAN
8715492583680
UBB
950351674938
UNSPSC
31161610
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése
További információk letöltése
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést