text.skipToContent text.skipToNavigation

Gyűrűscsavar, BSW DIN ≈580 Acél C15E Felületkezeletlen 3/8


Cikkszám
Átmérő
Márka Fabory
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők C15E
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek British Standard Whitworth
Menetek per hüvelyk 16
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 3/8 Inch
Márka Fabory
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők C15E
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek British Standard Whitworth
Menetek per hüvelyk 16
Darabonkénti súly (g) 110
Info
  • A Whitworth (BSW/BSF) hüvelyk-csavarmenet nemzetközi szinten nem ajánlott. Ajánlatos metrikus (M/MF) vagy egységesített csavarmenetet (UNC/UNF) használni.
Árucikk kód

Méretek

d1 3
d2 25
d3 45
d4 25
h 45
L 17

Szabványok

DIN ≈580

Cikkszámok

Cikkszám 16040.096.001
EAN 8715492584205
UBB 950351677584
UNSPSC 31161610

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.