text.skipToContent text.skipToNavigation

Gyűrűsanya CE jelöléssel DIN 582 Rozsdamentes acél A4 50 forgácsolt M6


Cikkszám
Átmérő
Márka Fabory
Osztály 50
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 51
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M6
Márka Fabory
Osztály 50
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 51
Info
  • Ha az gyűrűsanya az emelő berendezés részét képezi, CE jelölés szükséges.
  • Az gyűrűsanya nem igényel CE jelölést, ha nem használják emelés céljára (mint vontató szemet, például).forgácsolt
Árucikk kód

Méretek

d-D M6
d2 36
d3 20
e 8.5
h 36
P 1

Szabványok

DIN 582

Cikkszámok

Cikkszám 55950.060.001
EAN 8715494604529
UBB 500633455604
UNSPSC 31161711

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.