text.skipToContent text.skipToNavigation

Gyűrűsanya CE jelöléssel DIN 582 Rozsdamentes acél A2 50 forgácsolt M12


Cikkszám
Átmérő
Márka Fabory
Osztály 50
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 156.12
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M12
Márka Fabory
Osztály 50
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 156.12
Info
  • Ha az gyűrűsanya az emelő berendezés részét képezi, CE jelölés szükséges.
  • Az gyűrűsanya nem igényel CE jelölést, ha nem használják emelés céljára (mint vontató szemet, például).forgácsolt
Árucikk kód

Méretek

d-D M12
d2 54
d3 30
e 11
h 53
P 1.75

Szabványok

DIN 582

Cikkszámok

Cikkszám 51950.120.001
EAN 8715492315663
UBB 950355568029
UNSPSC 31161711

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.