text.skipToContent text.skipToNavigation

ALAPVETŐ FACSAVAROK MECHANIKAI JELLEMZŐK

SZORÍTÓERŐ

Hasonlítsuk össze ezt a három kivitelezést és gondolkodjunk el a szorítóerőn:
 
 
A fenti három képen különböző szorítóerők hatnak a két fa elem között. A bal oldali képen a szorítóerő annak köszönhető, hogy a csavar menete csak az alsó elemben van benne. A középső képen vastagabb a felső elem, szorítóerő nélkül, mivel a menet mindkét faelemet fogja. A jobb oldalin ugyanolyan vastag a felső elem, de ebben a felső elemben van egy előfúrat és mivel így a menet nem fog a felső elemben, így itt jelentkezik a szorítóerő. A csavarok átfogási hosszának kiszámításához mérjük meg a menet nélküli szárrészt + menetes részt. Vagy vegyük a teljes hosszt és vonjuk le belőle a menetes részt. Az eredmény a átfogási hossz.

HASADÁS 

Ha előfúrás nélkül használunk facsavarokat, a legtöbb típusú fa hajlamos behasadni a szálirány mentén. Ez azért van, mert a csavarnak helyre van szüksége a fában; ezért a csavarnak félre kell tolnia a faanyagot, hogy ezt a helyet kialakítsa. Az oldalirányú feszültség (sugárirányú erők), amit a csavar ilyen módon kelt, túl nagy a fának és az meghasad. Természetesen a vastagabb csavarok nagyobb feszültséget keltenek, mint a vékonyak, így minél vastagabb egy csavar, annál nagyobb a hasadás kockázata. 
 
A hagyományos facsavarok nagyobb feszültséget keltenek, mint a faforgácslap csavarok, mivel eltérő a mag vastagsága és a menet élessége. Az olyan facsavarok, mint a Maxxfast vagy a Heco Topix a számukra szükséges hely nagy részét kimarják a hold alakú vágóhegyének és a vágóbordáknak köszönhetően, így minimalizálva a feszültséget a fában, minimálisra csökkentve a hasadást, tekintet nélkül a csavar vastagságára!  
 
Mindig figyeljünk, hogy a fa meghasadhat, a csavar pedig eltörhet akkor is, ha a csavar fejet túl mélyen behajtjuk.
 

FÉM RÖGZÍTÉSE FÁRA

Ha kemény elemeket – például fémet - rögzítünk fához facsavarok felhasználásával, kulcsfontosságú, hogy a csavarokat gondosan hajtsuk be.
 
Mivel a csavarmenet a fában egy teljes menetemelkedést tesz meg fordulatonként, a csavar nagyon gyorsan felhalmoz egy húzóerőt, mihelyt a fej eléri az anyag felszínét. Ha túl nagy nyomatékkal húzzuk meg, miután a fej elérte az anyag felszínét, az megrongálhatja a fát vagy a csavart.
 

 

Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.