text.skipToContent text.skipToNavigation

Graf Plastic container rectangular 80 l PE natural L770xW500xH310 mm tapered


Cikkszám 2S210206
Szín Egyéb
Felületvédelem Egyéb
Hangerő (ml) 80
Fedéllel Nem
Anyag Egyéb
Fogantyúval Igen
Halmozható Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Egyéb
Felületvédelem Egyéb
Hangerő (ml) 80
Fedéllel Nem
Anyag Egyéb
Fogantyúval Igen
Halmozható Igen
Átlátszó Nem
Zárral Nem
Belső szélesség (mm) 360
Külső szélesség (mm) 500
Külső magasság (mm) 310
Külső mélység (mm) 770
Belső mélység (mm) 610
Márka Graf
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 2S210206
EAN 4023122611189
UBB 500581523775
UNSPSC 24102103
Gyártó cikksz 813120
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.