text.skipToContent text.skipToNavigation

Graf Plastic container rectangular 160 l PE natural L880xW640xH360 mm tapered


Cikkszám 8J148407
Szín Egyéb
Felületvédelem Egyéb
Hangerő (ml) 160
Fedéllel Nem
Anyag Egyéb
Fogantyúval Igen
Halmozható Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Egyéb
Felületvédelem Egyéb
Hangerő (ml) 160
Fedéllel Nem
Anyag Egyéb
Fogantyúval Igen
Halmozható Igen
Átlátszó Nem
Zárral Nem
Belső szélesség (mm) 540
Külső szélesség (mm) 640
Külső magasság (mm) 360
Külső mélység (mm) 880
Belső mélység (mm) 780
Márka Graf
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 8J148407
EAN 4023122611202
UBB 500583479778
UNSPSC 24102103
Gyártó cikksz 812900
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.