HERBO BVBA
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
Csavarok
Anyamenetmetsző csavarok
26456
26456.039.013
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
Gombafejű, kereszthornyos lemezcsavar, Phillips Acél Horganyzott fekete passzivált ST3,9X13MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Gáztömítő fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott fekete passzivált
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
3.9 mm
Hossz
13 mm
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Gáztömítő fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott fekete passzivált
Menetek
Önmetsző menet
Darabonkénti súly (g)
1.55
Info
All dimensions are guide values and may deviate dependent on the manufacturer.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
dc (max.)
10
D (mm)
3.9
k
2.5
L (mm)
13
Kereszthornyok száma
2
P
1.4
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
26456.039.013
EAN
8715493560918
UBB
950352951533
UNSPSC
31161507
Pdf letöltése
Nyomtatás
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok