text.skipToContent text.skipToNavigation

Gombafejű, kereszthornyos csavar NF E25-129 Acél Horganyzott 4.8 M6X10


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 4.8
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Félgömbfej
Anyag Acél
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M6
Hossz 10 mm
Márka Fabory
Osztály 4.8
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Félgömbfej
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 4.6
Árucikk kód

Méretek

d-D M6
Menethossz (min.) 38
dk (max.) 15
Tövigmenetes L ≤ 60
k (max.) 3.3
L (mm) 10
n 1.6
P 1
t (min.) 1.5

Szabványok

NF E25-129

Cikkszámok

Cikkszám 24862.060.010
EAN 8715493593817
UBB 950353762764
UNSPSC 31161504

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.