text.skipToContent text.skipToNavigation

Golyóscsapágy helyzetbeállító tányérrugó Rugóacél Foszfátozott 29,7X17,4X0,4MM


Cikkszám
Átmérő
Márka Fabory
dₑ 29.7
di 17.3
Anyag Rugóacél
Külső átmérő (mm) 29.7
Felületkezelés Foszfátozott
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 17.3 mm
Márka Fabory
dₑ 29.7
di 17.3
Anyag Rugóacél
Külső átmérő (mm) 29.7
Felületkezelés Foszfátozott
Darabonkénti súly (g) 1.4
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • F = a rugóerő Newtonban s ≈ 0,75 h0 (h0 = l0 - t). tengelyeltolódásnál.
    • Kérésre részletes műszaki adatok kaphatók.
Árucikk kód

Méretek

di (H12) 17.4
D (mm) 17.3
F 83
l0 1.1
Falvastagság t 1.09
Vastagság 0.4

Cikkszámok

Cikkszám 36460.314.004
EAN 8715492763044
UBB 950357490503
UNSPSC 31161811

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.