Nedtrain Oud
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
Gépelemek és alkatrészek
Gépalkatrészek
Gömb alakú fogantyúk
Gömb alakú fogantyúk ≈ DIN 319
56916
56916.060.025
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
Golyó alakú gomb, E típus DIN ≈319 E Műanyag Fenolformaldehid (bakelit) FS31 M6X25
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Márka
Fabory
Osztály
FS31
Színes
Fekete
Anyag
Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők
Fenolformaldehid (bakelit)
Külső átmérő (mm)
25
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M6
Márka
Fabory
Osztály
FS31
Színes
Fekete
Anyag
Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők
Fenolformaldehid (bakelit)
Külső átmérő (mm)
25
Menetek
Metrikus menet
Típusszám
E
Darabonkénti súly (g)
13.07
Info
Horganyzott menetes acél persellyel, a méretek M4 x 16, és M16 x 60 menetes sárgaréz persellyel.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M6
d2
25
h
22.5
P
1
Falvastagság t
13.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
≈319-E
Cikkszámok
Cikkszám
56916.060.025
EAN
8715492871367
UBB
950373096557
UNSPSC
31162801
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése