text.skipToContent text.skipToNavigation

Gipszkartoncsavar kétbekezdésű menettel (finom), Phillips Acél Foszfátozott 3,5X35MM


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Phillips
Anyag Acél
Felületkezelés Foszfátozott
Darabonkénti súly (g) 1.75
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 3.5 mm
Hossz 35 mm
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Phillips
Anyag Acél
Felületkezelés Foszfátozott
Darabonkénti súly (g) 1.75
Info
  • Gyors behatolás a két-bekezdésű csavarmenetnek (finom) köszönhetően.kétbekezdésű menet
Árucikk kód

Méretek

D (mm) 3.5
dk 8.5
L (mm) 35
Kereszthornyok száma 2

Cikkszámok

Cikkszám 31310.035.035
EAN 8715492962423
UBB 950352509356
UNSPSC 31161509

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.