Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
4G234832
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
Generator ESE 2300 i 1.8 kVA 1.8 kW petrol ENDRESS
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4G234832
Szélesség
315
Magasság
500
Tömeg
25
Fázisok száma
1
Motor teljesítmény
5.7
Hajtás típusa
Egyéb
Hosszúság (m)
507
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Szélesség
315
Magasság
500
Tömeg
25
Fázisok száma
1
Motor teljesítmény
5.7
Hajtás típusa
Egyéb
Hosszúság (m)
507
Forgási sebesség (1/min)
3000
Névleges feszültség (V)
230 - 230
Frekvencia
50 Hz
Védettségi fok (IP)
IP23
Névleges teljesítmény (W)
1.8
Generátor teljesítménye (kW)
1.8
Üzemanyag típusa
Diesel
Teljesítménytényező
1
Márka
Endress
Type
ESE 2300i
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4G234832
EAN
4005995027380
UBB
500582066451
UNSPSC
41113636
Gyártó cikksz
110007