Tömlők és tekercsek
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
Pótalkatrészek és kiegészítők
Tömlők és tekercsek
4A988414
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
Geka Hose reel plus P40 connection thread 26.44 mm G 3/4 inch pulv. steel
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4A988414
Felületvédelem
Egyéb
Anyag
Acél
Mozgatható
Igen
Dob menetes csatlakozás
Külső menetes hengeres BSPP-G (ISO 228-1)
Tömlő belső átmérőhöz (mm)
13
Felhúzási mechanizmus
Rugós
Beömlő menetes csatlakozás
Külső menetes hengeres BSPP-G (ISO 228-1)
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Felületvédelem
Egyéb
Anyag
Acél
Mozgatható
Igen
Dob menetes csatlakozás
Külső menetes hengeres BSPP-G (ISO 228-1)
Tömlő belső átmérőhöz (mm)
13
Felhúzási mechanizmus
Rugós
Beömlő menetes csatlakozás
Külső menetes hengeres BSPP-G (ISO 228-1)
Tömlővel
Nem
Maximális elmozdulási hossz (m)
60
A bemeneti menetes csatlakozás mérete (hüvelyk)
3/4 hüvelyk
A bemeneti menetes csatlakozás mérete (mm)
26.44
A dob menetes csatlakozás mérete (hüvelyk)
3/4 hüvelyk
Márka
Geka
Árucikk kód
Megtekint
Type
4000351027
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4A988414
EAN
4015933098266
UBB
500581979274
UNSPSC
24102103
Gyártó cikksz
42.8602.9