Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
4U712183
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
Geka Hose reel PA 20 SK connect. thread 33.25 mm G 1 inch ET powder-coated steel
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4U712183
Felületvédelem
Egyéb
Anyag
Acél
Mozgatható
Nem
Dob menetes csatlakozás
Külső menetes hengeres BSPP-G (ISO 228-1)
Tömlő belső átmérőhöz (mm)
13
Felhúzási mechanizmus
Rugós
Tömlővel
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Felületvédelem
Egyéb
Anyag
Acél
Mozgatható
Nem
Dob menetes csatlakozás
Külső menetes hengeres BSPP-G (ISO 228-1)
Tömlő belső átmérőhöz (mm)
13
Felhúzási mechanizmus
Rugós
Tömlővel
Igen
Maximális elmozdulási hossz (m)
25
A bemeneti menetes csatlakozás mérete (hüvelyk)
3/4 hüvelyk
A bemeneti menetes csatlakozás mérete (mm)
33.25
A dob menetes csatlakozás mérete (hüvelyk)
1 hüvelyk
A dob menetes csatlakozás mérete (mm)
0.75
Márka
Geka
Árucikk kód
Megtekint
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4U712183
EAN
4015933107593
UBB
500582280037
UNSPSC
40141734
Gyártó cikksz
42.9010.9