text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore villáskulcsos dugókulcs K 32 L 3/4 hüvelyk szélesség a lapok között 34 mm hosszúság 95 mm


DIN 3121 - H 20, ISO 1174, GEDORE speciális acél, lőfémfelület, acél, polírozott, négyszögletes meghajtás

Cikkszám
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 34
Hosszúság (m) 95
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 34
Hosszúság (m) 95
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 19
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 840
Árucikk kód
Model K 32 L 34
Type Impact Socket

Leírás

DIN 3121 - H 20, ISO 1174, GEDORE speciális acél, lőfémfelület, acél, polírozott, négyszögletes meghajtás

Cikkszámok

Cikkszám G2326.340.001
EAN 4010886628164
UBB 240122678032
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 6281660

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.