text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore villáskulcsos dugókulcs K 32 L 3/4 hüvelyk szélesség a lapok között 17 mm hosszúság 90 mm


DIN 3121 - H 20, ISO 1174 szerinti négyszöghajtás, GEDORE speciális acél, pisztolyfém kivitel, acél, polírozva

Cikkszám
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 17
Hosszúság (m) 90
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 17
Hosszúság (m) 90
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 9
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 800
Árucikk kód
Model K 32 L 17
Type Impact Socket

Leírás

DIN 3121 - H 20, ISO 1174 szerinti négyszöghajtás, GEDORE speciális acél, pisztolyfém kivitel, acél, polírozva

Cikkszámok

Cikkszám G2326.170.001
EAN 4010886628362
UBB 203120525563
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 6283600

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.