text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore villáskulcsos dugókulcs K 32 3/4 inch szélesség a lapok között 36 mm hosszúság 56 mm

Cikkszám
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 36
Hosszúság (m) 56
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 36
Hosszúság (m) 56
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 19
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 460
Árucikk kód
Model K 32 36
Type Impact Socket

Leírás

Gépi működtetésű, alkalmas minden szabványos elektromos és légszerszámhoz, DIN 3121 - H 20, ISO 1174 szerinti négyszöghajtás, GEDORE speciális acél, pisztolyfém kivitel, * nem szabványosított, * nem szabványosított.

Cikkszámok

Cikkszám G2325.360.001
EAN 4010886628270
UBB 240120523610
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 6282710

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.