text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore villáskulcsos dugókulcs K 32 3/4 hüvelyk szélesség a lapok között 17 mm hosszúság 50 mm

Cikkszám
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 17
Hosszúság (m) 51
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 17
Hosszúság (m) 51
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 9
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Darabonkénti súly (g) 375
Árucikk kód
Model K 32 17
Type Impact Socket

Leírás

Gépi működtetésű, alkalmas minden szabványos elektromos és légszerszámhoz, Négyszöghajtás DIN 3121 - H 20, ISO 1174 szerint, GEDORE speciális acél, lőfém kivitel, * nem szabványosított, * nem szabványosított, * nem szabványosított

Cikkszámok

Cikkszám G2325.170.001
EAN 4010886628201
UBB 240120522703
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 6282040

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.