text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore villáskulcsos dugókulcs K 19 L 1/2 hüvelyk szélesség a lapok között 19 mm hosszúság 82 mm


Négyszöghajtás DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174 szerint, GEDORE speciális acél, mangánfoszfátozott, Acél, mangánfoszfátozott

Cikkszám
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 19
Hosszúság (m) 82
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 19
Hosszúság (m) 82
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 17
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 270
Árucikk kód
Model K 19 L 19
Type Impact Socket

Leírás

Négyszöghajtás DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174 szerint, GEDORE speciális acél, mangánfoszfátozott, Acél, mangánfoszfátozott

Cikkszámok

Cikkszám G2316.190.001
EAN 4010886616406
UBB 240120474947
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 6164000

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.