text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore villáskulcsos dugókulcs K 19 1/2 hüvelyk szélesség a lapok között 24 mm hosszúság 45 mm


Gépi működtetésű, alkalmas minden szabványos elektromos és légszerszámhoz, DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174 szerinti négyszöghajtás, GEDORE speciális acél, pisztolyfém kivitel, * nem szabványosított, * nem szabványosított.

Cikkszám
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 24
Hosszúság (m) 45
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 24
Hosszúság (m) 45
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 13
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 160
Árucikk kód
Model K 19 24
Type Impact Socket

Leírás

Gépi működtetésű, alkalmas minden szabványos elektromos és légszerszámhoz, DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174 szerinti négyszöghajtás, GEDORE speciális acél, pisztolyfém kivitel, * nem szabványosított, * nem szabványosított.

Cikkszámok

Cikkszám G2315.240.001
EAN 4010886616147
UBB 240122051008
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 6161410

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.