text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore VDE 8314-160 H Oldalvágó 1,6mm 22 x 19 x 10mm pofa 160mm


Cikkszám 4C826127
Szigetelt Igen
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Hosszúság (m) 165
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Fej szélessége (mm) 22
Csíkozási funkcióval Nem
ESD tesztelt Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Hosszúság (m) 165
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Fej szélessége (mm) 22
Csíkozási funkcióval Nem
ESD tesztelt Nem
Fej magassága (mm) 10
VDE által tesztelt Igen
Márka Gedore
Árucikk kód 82032000
Model VDE 8314-160 H

Cikkszámok

Cikkszám 4C826127
EAN 4010886816097
UBB 500632600580
UNSPSC 23151901
Gyártó cikksz 1552163
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.