text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore hosszabbító KB3090-10


GEDORE különleges acél, mangán-foszfátozott, GEDORE különleges acél, mangán-foszfátozott

Cikkszám G2378.309.010
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (m) 250
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 10
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (m) 250
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 10
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 286
Árucikk kód 8466103800
Type Extension Bar

Leírás

GEDORE különleges acél, mangán-foszfátozott, GEDORE különleges acél, mangán-foszfátozott

Cikkszámok

Cikkszám G2378.309.010
EAN 4010886626221
UBB 240122732722
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz 6262280
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.