Polymac B.V. - 8797490151566
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
Fogók és csipeszek
Rövid csőrű fogó
Telefon- és rádiófogó
G3027.400.160
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
Gedore Telephone pliers 8132 AB-160 TL
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
G3027.400.160
Szigetelt
Igen
Formája
Ívelt
Tömeg
125
Hosszúság (m)
160
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Anyag
Acél
Pofa hossza (mm)
46
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Szigetelt
Igen
Formája
Ívelt
Tömeg
125
Hosszúság (m)
160
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Anyag
Acél
Pofa hossza (mm)
46
Fej szélessége (mm)
16.5
Fogantyú kialakítás
2 komponensű
Fogantyúfedél
Egyéb
Kovácsolt
Igen
Fej magassága (mm)
9
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
G3027.400.160
EAN
4010886671115
UBB
240102245828
UNSPSC
27112148
Gyártó cikksz
6711180