Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Fogók és csipeszek
Rövid csőrű fogó
Telefon- és rádiófogó
G3026.400.140
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
Gedore Telephone pliers 8132 140 TL
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
G3026.400.140
Szigetelt
Igen
Tömeg
91
Hosszúság (m)
142
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Anyag
Acél
Pofa hossza (mm)
42
Fej szélessége (mm)
15
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Szigetelt
Igen
Tömeg
91
Hosszúság (m)
142
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Anyag
Acél
Pofa hossza (mm)
42
Fej szélessége (mm)
15
Fej magassága (mm)
7.8
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
G3026.400.140
EAN
4010886671061
UBB
240102245588
UNSPSC
27112148
Gyártó cikksz
6710610