text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore szárnykulcs 7 XL 34 mm Gedore szárnykulcs 7 XL 34 mm


Mindkét végén azonos méretű, 15°-kal eltolt gyűrűvel, UD-profil, Gerendamintás tengely, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, A túlterhelést deformáció jelzi, Biztonságos fogás az üreges tengelynek köszönhetően - nagyon ergonomikus és kézreálló, Vakításmentes megjelenés a matt krómnak köszönhetően, Univerzális használatra tervezve, Kiváló ipari minőség a legkeményebb folyamatos használathoz, Pofa: pontosan a pontos névleges méretre csiszolt az optimális érintkezési felület érdekében, Gyűrű: 15°-kal eltolva a tengelytől, UD-profil az erő kíméletes átviteléhez.

Cikkszám
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 1088
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 520
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 34
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 1088
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 34
Fej szélessége nyitott végű (mm) 70.5
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 49.5
Fej magassága nyitott végén (mm) 15
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm) 23.2
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 1200
Árucikk kód
Model 7 XL 34
Type Combination Spanner

Leírás

Mindkét végén azonos méretű, 15°-kal eltolt gyűrűvel, UD-profil, Gerendamintás tengely, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, A túlterhelést deformáció jelzi, Biztonságos fogás az üreges tengelynek köszönhetően - nagyon ergonomikus és kézreálló, Vakításmentes megjelenés a matt krómnak köszönhetően, Univerzális használatra tervezve, Kiváló ipari minőség a legkeményebb folyamatos használathoz, Pofa: pontosan a pontos névleges méretre csiszolt az optimális érintkezési felület érdekében, Gyűrű: 15°-kal eltolva a tengelytől, UD-profil az erő kíméletes átviteléhez.

Cikkszámok

Cikkszám G2112.340.001
EAN 4010886610190
UBB 240122580188
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 6101940

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.