text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Slogging nyitott végű kulcs 133 szélesség a lapok között 46 mm hosszúság 255 mm CV steel


DIN 133 szerint, 500 mm hosszúságig króm-vanádium acél 31CrV3, 525 mm felett C35 anyagból, különleges méretek kérésre, * nem szabványosított, * nem szabványosított

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 256
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 46
Kis kulcsméret (mm) 19
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 256
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 46
Kis kulcsméret (mm) 19
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 19.7
Fej szélessége kicsi (mm) 98
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 1300
Árucikk kód
Type Slogging Spanner

Leírás

DIN 133 szerint, 500 mm hosszúságig króm-vanádium acél 31CrV3, 525 mm felett C35 anyagból, különleges méretek kérésre, * nem szabványosított, * nem szabványosított

Cikkszámok

Cikkszám G2150.460.001
EAN 4010886640067
UBB 240120124310
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 6400690

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.