text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Slogging nyitott végű kulcs 133 szélesség a lapok között 30 mm hosszúság 190 mm CV acél


DIN 133 szerint, 500 mm hosszúságig króm-vanádium acél 31CrV3, 525 mm felett C35 anyag, Különleges méretek kérésre, * nem szabványosított, * nem szabványosított, * nem szabványosított.

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 188
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 30
Kis kulcsméret (mm) 30
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 188
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 30
Kis kulcsméret (mm) 30
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 16.7
Fej szélessége kicsi (mm) 62
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 500
Árucikk kód
Type Slogging Spanner

Leírás

DIN 133 szerint, 500 mm hosszúságig króm-vanádium acél 31CrV3, 525 mm felett C35 anyag, Különleges méretek kérésre, * nem szabványosított, * nem szabványosított, * nem szabványosított.

Cikkszámok

Cikkszám G2150.300.001
EAN 4010886640029
UBB 240120123999
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 6400260

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.