text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore átmenő racsni 2093 Z-94 1/4 hüvelyk 20 fogú, 129 mm hosszúságú, megfordítható 2093 Z-94 1/4 hüvelyk 20 fogú, 129 mm hosszúságú, megfordítható


DIN 3122, ISO 3315 szerint, Négyszögletes csatlakozóval, közepesen finom fogazású, rendkívül robusztus, Visszatérési szög 18 fok, Kézi működtetésű foglalatokhoz és tartozékokhoz, négyszögletes meghajtással DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174 szerinti golyós reteszelőszerkezet, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, Vanádium acél 31CrV3, krómozott

Cikkszám G2271.209.394
Szigetelt Nem
Magasság 12
Tömeg 78
Antimágneses Nem
Hosszúság (m) 130
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Magasság 12
Tömeg 78
Antimágneses Nem
Hosszúság (m) 130
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Anyag Acél
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Robbanásbiztos Nem
Fogantyúval Igen
Vályúbetétes modell Igen
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Visszahajlási szög (°) 18
Megfordítható Nem
Konstrukciós racsni Nem
Bitekhez alkalmas Nem
Dugaszrögzítés Nem
Integrált feloldás Nem
Forgatható fogantyú Nem
Hosszabbítható fogantyú Nem
Csuklós fej Nem
Forgatható fej Nem
Aljzatokhoz alkalmas Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 65
Árucikk kód
Type Reversible Ratchet

Leírás

DIN 3122, ISO 3315 szerint, Négyszögletes csatlakozóval, közepesen finom fogazású, rendkívül robusztus, Visszatérési szög 18 fok, Kézi működtetésű foglalatokhoz és tartozékokhoz, négyszögletes meghajtással DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174 szerinti golyós reteszelőszerkezet, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, Vanádium acél 31CrV3, krómozott

Cikkszámok

Cikkszám G2271.209.394
EAN 4010886617076
UBB 240122056056
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz 6170750
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.