text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Power csavarkulcsbetét K 21 1 inch szélesség a lapok között 36 mm hosszúság 60 mm


Gépi működtetésű, alkalmas minden szabványos elektromos és légszerszámhoz, Négyszöghajtás DIN 3121 - H 25, ISO 1174 szerint, GEDORE speciális acél, lőfém kivitel, KB 3770 és KB 3775 használata 75 mm-től felfelé, * nem szabványosított, * nem szabványosított.

Cikkszám
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 36
Hosszúság (m) 67
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 36
Hosszúság (m) 67
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 19
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 610
Árucikk kód
Model K 21 36
Type Impact Socket

Leírás

Gépi működtetésű, alkalmas minden szabványos elektromos és légszerszámhoz, Négyszöghajtás DIN 3121 - H 25, ISO 1174 szerint, GEDORE speciális acél, lőfém kivitel, KB 3770 és KB 3775 használata 75 mm-től felfelé, * nem szabványosított, * nem szabványosított.

Cikkszámok

Cikkszám G2335.360.001
EAN 4010886618356
UBB 240122661517
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 6183570

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.