text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Lever act végvágó 235 mm 8370-235


Kétkaros mechanizmus a maximális vágási teljesítményért, C65 szerszámacél, teljesen kovácsolt, GEDORE kék lakkozású

Cikkszám G3037.000.235
Szigetelt Nem
Tömeg 755
Hosszúság (m) 235
1000 V-os szigetelési védelem Nem
VDE által tesztelt Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Tömeg 755
Hosszúság (m) 235
1000 V-os szigetelési védelem Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 760
Árucikk kód 8203200000
Type Lever Action End Cutting Nipper

Leírás

Kétkaros mechanizmus a maximális vágási teljesítményért, C65 szerszámacél, teljesen kovácsolt, GEDORE kék lakkozású

Cikkszámok

Cikkszám G3037.000.235
EAN 4010886675120
UBB 203104021837
UNSPSC 23151901
Gyártó cikksz 6751210
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.