text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille nyomatékkulcs 730N/80 160-800 Nm 22 x 28 mm-es orsócsúcs 22 x 28 mm-es orsócsúcs


foglalat cserélhető betétes szerszámokhozQuickRelease biztonsági zárat lehet alkalmazni az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányú meghúzáshoz a betétek elforgatásával a kijelzőn látható eltérés értéke ± 3% , (2. méret, a/2 4 %)

Cikkszám G0603.181.080
Elektronikus Nem
Teljes hossz (mm) 1178
Csatlakozási méret Egyéb
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) 160 - 800
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Elektronikus Nem
Teljes hossz (mm) 1178
Csatlakozási méret Egyéb
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) 160 - 800
Csatlakozási méret (mm) 28
Lépésméret beállítása (Nm) 50
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 3
Skálával Igen
Márka Stahlwille
Árucikk kód 8204110000
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Leírás

foglalat cserélhető betétes szerszámokhozQuickRelease biztonsági zárat lehet alkalmazni az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányú meghúzáshoz a betétek elforgatásával a kijelzőn látható eltérés értéke ± 3% , (2. méret, a/2 4 %)

Cikkszámok

Cikkszám G0603.181.080
EAN 4018754239948
UBB 500623930095
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 50181080
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.