Nyomatékkulcsok
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
Nyomatékszerszámok
Nyomatékkulcsok
0T215944
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
Gedore nyomatékkulcs 8562-10 1/2 inch 60-300 Nm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
0T215944
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
2000
Teljes hossz (mm)
617
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Jelzőhanggal
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
2000
Teljes hossz (mm)
617
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Jelzőhanggal
Igen
Meghúzási pillanat (Nm)
60
Fej szélessége (mm)
35
Csatlakozási méret (mm)
12.5
Lépésméret beállítása (Nm)
5
Pontossági skálaosztás (Nm)
5
Meghosszabbításra alkalmas
Igen
Hosszabbítással
Igen
Csavarhúzó modell
Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%)
3
Fej magassága (mm)
30
Skálával
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Árucikk kód
Megtekint
Model
8562-10
Type
Torque Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0T215944
EAN
4002805856215
UBB
500642463045
UNSPSC
27111715
Gyártó cikksz
7685450