text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nyomatékkulcs Z 22 150-750 nm

Cikkszám 7V609513
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 4380
Teljes hossz (mm) 1193.7
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) 150

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 4380
Teljes hossz (mm) 1193.7
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) 150
Csatlakozási méret (mm) 22
Pontossági skálaosztás (Nm) 1
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 3
Skálával Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Árucikk kód
Model DMZ 750
Type Torque Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 7V609513
EAN 4002805931639
UBB 500642445075
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 2641569
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.