text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nyomatékkulcs DMSE 400 80-400 Nm 14 x 18 mm 14 x 18 mm

Cikkszám 0T405405
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 2000
Teljes hossz (mm) 677.2
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 14x18 mm
Jelzőhanggal Igen

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 2000
Teljes hossz (mm) 677.2
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 14x18 mm
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) 80
Lépésméret beállítása (Nm) 10
Pontossági skálaosztás (Nm) 1
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 3
Skálával Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Árucikk kód
Model DMSE 400
Type Torque Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 0T405405
EAN 4002805931578
UBB 500642443252
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 2641496
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.