text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Nyitott végű gyűrűs racsnis kulcs 7 UR szélesség a lapok között 14 mm hosszúság 190 mm fordított irányban


Gyűrű 13°-os eltolás a tengelyhez képest, UD profil, munkaszög 7° 8-15 mm között, és 6° 16-24 mm között, racsnis lazításhoz és gyors meghúzáshoz, karváltással, nagy nyomatékátvitel, üreges profil, kényelmes fogás, torzításálló geometria dupla T-gerenda hatással, GEDORE vanádium acél 31CrV3, matt krómozásnak köszönhetően tükröződésmentes megjelenés, záróbetét és zárószár mangánfoszfátozott, forró kovácsolt, üreges profil, kényelmes fogás, torzításálló geometria dupla T-gerenda hatással.

Cikkszám
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 98
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 190
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 14
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 98
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 14
Fej szélessége nyitott végű (mm) 31.8
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 28.2
Fej magassága nyitott végén (mm) 4.9
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm) 9.4
Ratcsos modell Igen
Pontok száma 6
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 107
Árucikk kód
Model 7 UR 14
Type Combination Ratchet Spanner

Leírás

Gyűrű 13°-os eltolás a tengelyhez képest, UD profil, munkaszög 7° 8-15 mm között, és 6° 16-24 mm között, racsnis lazításhoz és gyors meghúzáshoz, karváltással, nagy nyomatékátvitel, üreges profil, kényelmes fogás, torzításálló geometria dupla T-gerenda hatással, GEDORE vanádium acél 31CrV3, matt krómozásnak köszönhetően tükröződésmentes megjelenés, záróbetét és zárószár mangánfoszfátozott, forró kovácsolt, üreges profil, kényelmes fogás, torzításálló geometria dupla T-gerenda hatással.

Cikkszámok

Cikkszám G2115.140.001
EAN 4010886889404
UBB 500503854217
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 2297310

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.