text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Nyitott végű gyűrűs racsnis kulcs 7 UR szélesség a lapok között 13 mm hosszúság 180 mm fordítva


Reversible. CV steel. Matt chrome-plated. Jaw position 15°, ring end angled at 13°. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 24 mm

Cikkszám
Hosszúság (mm)
Összes megjelenítése
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Összes megjelenítése
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 81
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 180
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 13
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 81
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 13
Fej szélessége nyitott végű (mm) 30
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 25.7
Fej magassága nyitott végén (mm) 4.7
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm) 9
Ratcsos modell Igen
Pontok száma 6
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 89
Árucikk kód
Model 7 UR 13
Type Combination Ratchet Spanner

Leírás

Reversible. CV steel. Matt chrome-plated. Jaw position 15°, ring end angled at 13°. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 24 mm

Cikkszámok

Cikkszám G2115.130.001
EAN 4010886889398
UBB 500503854134
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 2297302

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.