text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Nyitott végű gyűrűs racsnis kulcs 7 UR szélesség a lapok között 12 mm hosszúság 170 mm fordított irányban


Gyűrű 13°-os eltolás a tengelyhez képest, UD profil, munkaszög 7° 8-15 mm között, és 6° 16-24 mm között, racsnis lazításhoz és gyors meghúzáshoz, karváltással, nagy nyomatékátvitel, üreges profil, kényelmes fogás, torzításálló geometria dupla T-gerenda hatással, GEDORE vanádium acél 31CrV3, matt krómozásnak köszönhetően tükröződésmentes megjelenés, záróbetét és zárószár mangánfoszfátozott, forró kovácsolt, üreges profil, kényelmes fogás, torzításálló geometria dupla T-gerenda hatással.

Cikkszám
Hosszúság (m)
Összes megjelenítése
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Összes megjelenítése
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 69
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 170
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 12
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 69
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 12
Fej szélessége nyitott végű (mm) 27.5
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 23.6
Fej magassága nyitott végén (mm) 4.6
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm) 8.6
Ratcsos modell Igen
Pontok száma 6
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 76
Árucikk kód
Model 7 UR 12
Type Combination Ratchet Spanner

Leírás

Gyűrű 13°-os eltolás a tengelyhez képest, UD profil, munkaszög 7° 8-15 mm között, és 6° 16-24 mm között, racsnis lazításhoz és gyors meghúzáshoz, karváltással, nagy nyomatékátvitel, üreges profil, kényelmes fogás, torzításálló geometria dupla T-gerenda hatással, GEDORE vanádium acél 31CrV3, matt krómozásnak köszönhetően tükröződésmentes megjelenés, záróbetét és zárószár mangánfoszfátozott, forró kovácsolt, üreges profil, kényelmes fogás, torzításálló geometria dupla T-gerenda hatással.

Cikkszámok

Cikkszám G2115.120.001
EAN 4010886889381
UBB 500503854050
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 2297299

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.