Kombinált csavarkulcsok gyűrűs racsnival
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
Kulcsok
Kombinált csavarkulcsok
Kombinált csavarkulcsok gyűrűs racsnival
G2115.110.001
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
Gedore nyitott végű gyűrűs racsnis kulcs 7 UR szélesség a lapok között 11 mm hosszúság 164 mm fordított irányban
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
Hosszúság (m)
Összes megjelenítése
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Összes megjelenítése
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
62
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Hosszúság (m)
165
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
11
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
62
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm)
11
Fej szélessége nyitott végű (mm)
26
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm)
22.5
Fej magassága nyitott végén (mm)
4.3
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm)
8.1
Ratcsos modell
Igen
Pontok száma
6
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Darabonkénti súly (g)
66
Árucikk kód
Megtekint
Model
7 UR 11
Type
Combination Ratchet Spanner
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Gyűrű 13°-os eltolás a tengelyhez képest, UD profil, munkaszög 7° 8-15 mm között, és 6° 16-24 mm között, racsnis lazításhoz és gyors meghúzáshoz, karváltással, nagy nyomatékátvitel, üreges profil, kényelmes fogás, torzításálló geometria dupla T-gerenda hatással, GEDORE vanádium acél 31CrV3, matt krómozásnak köszönhetően tükröződésmentes megjelenés, záróbetét és zárószár mangánfoszfátozott, melegen kovácsolt, üreges profil, kényelmes fogás, torzításálló geometria dupla T-gerenda hatással.
Cikkszámok
Cikkszám
G2115.110.001
EAN
4010886889374
UBB
500503853979
UNSPSC
27111743
Gyártó cikksz
2297280
Pdf letöltése
Nyomtatás
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést