Kombinált csavarkulcsok gyűrűs racsnival
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
Kulcsok
Kombinált csavarkulcsok
Kombinált csavarkulcsok gyűrűs racsnival
G2115.100.001
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
Gedore Nyitott végű gyűrűs racsnis kulcs 7 UR szélesség a lapok között 10 mm hosszúság 160 mm fordított irányban
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Hosszúság (m)
Összes megjelenítése
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Összes megjelenítése
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
53
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Hosszúság (m)
160
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
10
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
53
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm)
10
Fej szélessége nyitott végű (mm)
23
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm)
21
Fej magassága nyitott végén (mm)
4.1
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm)
7.7
Ratcsos modell
Igen
Pontok száma
6
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Darabonkénti súly (g)
57
Árucikk kód
Megtekint
Model
7 UR 10
Type
Combination Ratchet Spanner
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
G2115.100.001
EAN
4010886889367
UBB
500503853896
UNSPSC
27111743
Gyártó cikksz
2297272