text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Nagy teherbírású gyűrűskulcs 2 A 70 szélesség a lapok között 70 mm hosszúság 365 mm offset


GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, Különleges méretek kérésre, Különleges méretek kérésre, Választható tartozékok: 2. AR hosszabbítócső a kar meghosszabbításához, UD-profillal a kíméletes erőátvitelhez, SW 65 12 élűből

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 365
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 70
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 365
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 70
Kis kulcsméret (mm) 70
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 35.5
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 104
Ratcsos modell Nem
Nyitott modell Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 2650
Árucikk kód
Model 2A
Type Single End Ring Spanner

Leírás

GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, Különleges méretek kérésre, Különleges méretek kérésre, Választható tartozékok: 2. AR hosszabbítócső a kar meghosszabbításához, UD-profillal a kíméletes erőátvitelhez, SW 65 12 élűből

Cikkszámok

Cikkszám G2155.700.001
EAN 4010886603505
UBB 240120073731
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 6035030

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.