text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ütvecsapó aljzat TX K30 E 10


Cikkszám
Teljes hossz (mm) 33
Átmérő 12.5
Méret (TX) 10
Hosszúság (mm) 32
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Mágneses Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 33
Átmérő 12.5
Méret (TX) 10
Hosszúság (mm) 32
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Csatlakozási méret (mm) 10
Kulcsmélység (mm) 9
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore

Cikkszámok

Cikkszám G2223.100.001
EAN 4010886626559
UBB 240122720768
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 6265540

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.