Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Fogók és csipeszek
Kombinált fogók
Kombinált fogók
G3045.400.200
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
Gedore Mérnöki fogó 8245-200 TL
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
G3045.400.200
Szigetelt
Igen
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
285
Hosszúság (m)
200
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kiálló vágás
Nem
Anyag
Acél
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Szigetelt
Igen
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
285
Hosszúság (m)
200
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kiálló vágás
Nem
Anyag
Acél
Pofa hossza (mm)
42
Átlós vágóollóval
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Fej szélessége (mm)
29.5
Szalagtartomány átmérője (mm)
1.6 - 1.6
Fogantyú kialakítás
2 komponensű
Ütésvédelemmel
Nem
ESD tesztelt
Nem
Fogantyúfedél
Egyéb
Kovácsolt
Nem
Fej magassága (mm)
12.5
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
G3045.400.200
EAN
4010886673072
UBB
203102214277
UNSPSC
27112139
Gyártó cikksz
6730720