text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Gedore 1 B 1AF Combination Spanner 1" Chrome Plated 340mm


GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, Mindkét végén azonos mérettel, Króm-vanádium acél 31CrV3, krómozott, Szatén, tükröződésmentes kivitel, Gondosan kovácsolt és szakszerűen megmunkált, Gyűrű: kurblis és 10°-os szögben, UD profillal a kíméletes erőátvitelért, SW 1-től. 3/8" 12 élű gyűrű, Pofa: pontosan névleges méretre csiszolva az optimális érintkezési területekhez, Vékony bordázott nyitott vége a nagyobb szilárdság érdekében garantálja a maximális nyomatékot, A túlterhelést deformáció jelzi, Az eltolt gyűrű jobb fogást biztosít a mélyen ülő vagy beillesztett anyákhoz vagy csavarokhoz, Csúcsminőségű ipari minőség a legkeményebb folyamatos használathoz is.

Objednací číslo
Length (mm)
Surface protection Chromium-plated
Weight 473
Isolation protection 1000 V No
Cranked Yes
Baleno po 1

Specifikace

Length (mm) 340
Surface protection Chromium-plated
Weight 473
Isolation protection 1000 V No
Cranked Yes
Low spark model No
With tommy bar No
Suitable for tommy bar No
Wrench width open end (inch) 1 inch
Head width open end (mm) 55.2
Head width socket/ring/ratchet (mm) 36.8
Head height open end (mm) 10.3
Head height socket/ring/ratchet (mm) 17.5
Wrench width socket/ring/ratchet (inch) 1 inch
Ratcheting model No
Point count 12
VDE tested No
Brand Gedore
Weight per piece (g) 450
Commodity code 8204110000
Model 1 B 1AF
Type Combination Spanner

Popis

GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, Mindkét végén azonos mérettel, Króm-vanádium acél 31CrV3, krómozott, Szatén, tükröződésmentes kivitel, Gondosan kovácsolt és szakszerűen megmunkált, Gyűrű: kurblis és 10°-os szögben, UD profillal a kíméletes erőátvitelért, SW 1-től. 3/8" 12 élű gyűrű, Pofa: pontosan névleges méretre csiszolva az optimális érintkezési területekhez, Vékony bordázott nyitott vége a nagyobb szilárdság érdekében garantálja a maximális nyomatékot, A túlterhelést deformáció jelzi, Az eltolt gyűrű jobb fogást biztosít a mélyen ülő vagy beillesztett anyákhoz vagy csavarokhoz, Csúcsminőségű ipari minőség a legkeményebb folyamatos használathoz is.

Čísla materiálu

Objednací číslo G2100.254.001
EAN 4010886600658
UBB 240120119468
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 6006520

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.