text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Kombikulcskészlet 7-080 8 részes, 8-19 mm-es lapszélességű, A alakú CV-acél


Gyakorlatorientált kombinációban, DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738 szerinti kivitel, mindkét végén azonos méret, gyűrű oldala 15°-os szögben, üreges tengellyel, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott GEDORE vanádium acél 31CrV3.

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Nyitott végű csavarkulcsok száma 0
Szerszámok száma összesen 8
Forgófejes csavarkulcsok száma 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Nyitott végű csavarkulcsok száma 0
Szerszámok száma összesen 8
Forgófejes csavarkulcsok száma 0
Kétfejű csavarkulcsok száma 0
Kombikulcsok száma 8
A racsnis kombinált csavarkulcsok száma 0
Forgófejes csavarkulcsok száma 0
Fordítható racsnis kulcsok száma 0
Kulcsszélesség (mm) ['8.000', '19.000']
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 550
Árucikk kód
Model 7-080
Type Combination Spanner Set

Leírás

Gyakorlatorientált kombinációban, DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738 szerinti kivitel, mindkét végén azonos méret, gyűrű oldala 15°-os szögben, üreges tengellyel, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott GEDORE vanádium acél 31CrV3.

Cikkszámok

Cikkszám G2114.001.775
EAN 4010886609286
UBB 240120106093
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 6092850

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.